Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Starter-Kit Microchip Technology AC164132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708748-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC164132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tochterboard
Tochterplatine
100 Mbps Ethernet PICtail™ Plus

Das Fast Ethernet 100Mbps PICtail™ Plus Daughter-Board bietet eine kostengünstige Methode zur Entwicklung und Auswertung von Ethernet-Anwendungen der Standalone Ethernet-Controller von Microchip®. Das Board ist für Entwicklungs-Flexibilität ausgelegt und hat einen Formfaktor für den Einsatz mit 8/16/32 Bit-Entwicklungs-Boards. Das Entwicklungs-Board ist mit dem Microchip® 64-Pin ENC624J600 Ethernet-Controller bestückt, der sich mit dem RJ-45 Ethernet-Anschluss ankoppelt. Wenn es in Verbindung mit dem Microchip® TCP/IP-Stack (kostenloser Download) verwendet wird, ermöglicht die Fast Ethernet 100Mbps PICtail™ Plus Daughter-Board dem Entwickler, jedes Microchip®-MCU-Produkt mit dem Internet zu verbinden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Starter-Kit · Hersteller: Microchip Technology · Serie (Embedded Mikrocontroller): PICkit™ · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): AC164132

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, AC164132, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,67*
€ 51,09*
€ 5,95*
ab € 45,76*
€ 51,10*
€ 6,95*
ab € 45,89*
€ 51,22*
Lager 102
Frei Haus
ab € 49,58*
€ 55,11*
Frei Haus
ab € 49,58*
€ 55,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abracon
ABMM-25.000MHZ-B2-T
ab € 0,382*
Zubehör
Bare Conductive
SKU-0018
ab € 6,80*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 164,09*
Zubehör
Microchip Technology
ENC424J600-I/PT
ab € 3,01*
Zubehör
Microchip Technology
ENC624J600-I/PT
ab € 3,27*
Zubehör
Microchip Technology
MCP1825T-3302E/DC
ab € 0,43*
Zubehör
ON Semiconductor
NC7SZ57P6X
ab € 0,0492*
Zubehör
Microchip Technology
ENC624J600-I/PT
ab € 2,95*
Zubehör
ON Semiconductor
NC7SZ04P5X
ab € 0,04*
Zubehör
ON Semiconductor
MC74VHCT125ADR2G
ab € 0,1056*
Zubehör
Microchip Technology
ENC424J600-I/PT
ab € 2,92*
Zubehör
TDK
ACT45L-201-2P-TL000
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.