Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches CKL12BFW01 CKL12BFW01 Schlüsselschalter 250 V/AC 3 A 1 x Ein/Ein 1 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708717-MU
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     CKL12BFW01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
NKK Switches CKL12BFW01 CKL12BFW01 Schlüsselschalter 250 V/AC 3 A 1 x Ein/Ein 1 x 90 ° 1 St.

Schlüsselschalter CK 250 V/AC 3 A

Technische Daten:
Abzugstellung Schlüssel: Ein/- · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Einbau-Durchmesser: 19 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Silber · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Metall · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Silber
Schaltpositionen:
2
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Abzugstellung Schlüssel:
Ein/-
Material:
Metall
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
CKL12BFW01
Einbau-Durchmesser:
19 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, schlüsseltaster, 02050001258212, NKK Switches, CKL12BFW01, 125-1845
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 19,49*
Lager 102
34
1
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,50*
1
€ 6,90*
ab € 11,65*
€ 20,74*
9 Tage
34
2
€ 6,99*
ab € 22,03*
€ 30,00*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 27,22*
€ 49,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
S216R
€ 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.