|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-708703-MU Herst.-Nr.: E2LF1A4V1 EAN/GTIN: 8018851213830 |
| |
|
|  |  |
 | Pizzato Elettrica E2LF1A4V1 LED-Element Grün tastend 30 V/DC,30 V/AC 1 St.
LED-Element 12 - 30 V/DC/AC 5 - 15 mA E2L
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Leuchtfarben: Grün · Montageart: Bodenbefestigung · Schaltspannung: 30 V/DC,30 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.015 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Schutzart: | IP20 | Leuchtfarben: | Grün | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Typ (Hersteller-Typ): | E2LF1A4V1 | Montageart: | Bodenbefestigung | Schaltstrom (max.): | 0.015 A | Schaltspannung: | 30 V/DC | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | LED-Element |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050001198372, Pizzato Elettrica, E2LF1A4V1 |
|  |  |
| |