Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-708697-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900393
EAN/GTIN:
     4046356508988
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C. Eingangsspannungsbereich 0,7-1,25 x UN.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
33.6 V | 60 V
Ausgangsspannung:
12 V | 140 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 33,92*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 32,05*
€ 36,70*
1
€ 5,95*
ab € 29,15*
€ 37,37*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,24*
€ 39,62*
Lager 102
90
10
Frei Haus
ab € 46,39*
€ 50,369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,369*
€ 59,93911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,819*
€ 59,28461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,48*
€ 58,8812
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,2041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 503,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,68871*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,669*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,87595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 10,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,67011*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
€ 5,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
€ 4,43716*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
€ 15,23079*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
€ 9,35819*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.