|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-708667-MU Herst.-Nr.: E2LP1A6V1 EAN/GTIN: 8018851213748 |
| |
|
|  |  |
 | Pizzato Elettrica E2LP1A6V1 LED-Element Blau tastend 30 V/DC,30 V/AC 1 St.
LED-Element 12 - 30 V/DC/AC 5 - 15 mA E2L
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Leuchtfarben: Blau · Montageart: Frontbefestigung · Schaltspannung: 30 V/DC,30 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.015 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Schutzart: | IP20 | Leuchtfarben: | Blau | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Typ (Hersteller-Typ): | E2LP1A6V1 | Montageart: | Frontbefestigung | Schaltstrom (max.): | 0.015 A | Schaltspannung: | 30 V/DC | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | LED-Element |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050001198341, Pizzato Elettrica, E2LP1A6V1 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,94* | € 9,10* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 5 |  | € 9,15* | ab € 8,38* | € 11,42* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,70* | € 13,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|