Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-708662-MU Herst.-Nr.: 2982647 EAN/GTIN: 4046356131971 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 10.5 x 25.4 x 43 mm |  | Gewicht | 24 g | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,57* | € 17,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 14,97* | € 20,80* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 15,80* | € 21,55* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 16,21* | € 21,93* |  |  |  |  |  | Lager 102 | 14 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,601* | € 24,901* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 249,01* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|