Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica E2LP1A4V1 LED-Element Grün tastend 30 V/DC, 30 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708655-MU
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     E2LP1A4V1
EAN/GTIN:
     8018851213731
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Pizzato Elettrica E2LP1A4V1 LED-Element Grün tastend 30 V/DC,30 V/AC 1 St.

LED-Element 12 - 30 V/DC/AC 5 - 15 mA E2L

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Leuchtfarben: Grün · Montageart: Frontbefestigung · Schaltspannung: 30 V/DC,30 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.015 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
E2LP1A4V1
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltstrom (max.):
0.015 A
Schaltspannung:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Element
Weitere Suchbegriffe: 02050001198334, Pizzato Elettrica, E2LP1A4V1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 8,61*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,63*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 9,15*
ab € 8,37*
€ 11,36*
10 Tage
8
3
€ 6,99*
ab € 9,34*
€ 13,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.