|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-708594-MU Herst.-Nr.: E2CP10G2V1 EAN/GTIN: 8018851201752 |
| |
|
|  |  |
 | Pizzato Elettrica E2CP10G2V1 Kontaktelement 1 Schließer tastend 250 V/AC 1 St.
Kontaktelement 250 V/AC 6 A E2Cx
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Kontaktblock · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Ag · Montageart: Frontbefestigung · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Schutzart: | IP20 | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Typ (Hersteller-Typ): | E2CP10G2V1 | Ausführung (allgemein): | Kontaktblock | Montageart: | Frontbefestigung | Schaltstrom (max.): | 6 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Kontaktmaterial: | Ag | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Kontaktelement |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050001198280, Pizzato Elettrica, E2CP10G2V1, Kontaktblock |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 11 |  | € 9,15* | ab € 4,06* | € 5,48* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,13* | € 5,87* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,69* | € 5,89* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 5,62* | € 7,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|