Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden URM70.00500 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5.80 mm 75 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708575-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     URM70.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Belden URM70.00500 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5.80 mm 75 Ω Schwarz Meterware

Koaxkabel BS2316 0,6/3.25

Flexibler Innenleiter
Meterware

Koaxial-HF-Uniradio-Kabel bassierend auf BS2316 mit 7x0,19 mm einfacher Kupferlitze, sowie massiver Polyethylen-Isolierung und einfachem Kupfergeflecht. Die Ummantelung ist aus schwarzem PVC.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 5.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 7 x 0.2 mm · Isolationsmaterial: Polyethylen · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,Flexibel · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Belden
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
URM70.00500
Typ (Hersteller-Typ):
URM70.00500
Außen-Durchmesser:
5.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Abgepackt:
Nein
Innenleiter-Ø:
7 x 0.2 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 100m, Belden, URM70.00500, 521-8313, Satellitenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,61246*
€ 2,0711*
Lager 102
92
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,55*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 8,55*
6 Tage
92
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,01*
€ 22,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,55*
€ 10,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,80*
€ 9,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,49*
€ 8,91
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,41*
€ 7,63
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 199,93*
Zubehör
Weidmüller
9021840000
ab € 62,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.