Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica E21ILA610 Leuchtvorsatz Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708570-MU
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     E21ILA610
EAN/GTIN:
     8018851195426
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder
Pizzato Elettrica E21ILA610 Leuchtvorsatz Blau 1 St.

Leuchtvorsatz E21ILA

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): externes LED-Element · Ausführung (allgemein): Leuchtvorsatz · Einbau-Durchmesser: 29.6 mm · Herstellerfarbe: Blau · Schutzart: IP67

Hinweis:
LED-Element und Befestigungsadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
externes LED-Element
Typ (Hersteller-Typ):
E21ILA610
Ausführung (allgemein):
Leuchtvorsatz
Einbau-Durchmesser:
29.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leuchtvorsatz
Weitere Suchbegriffe: 08018851195426, 02050001198266, 8018851195426, Pizzato Elettrica, E21ILA610
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,53*
9 Tage
8
5
€ 6,99*
ab € 5,44*
€ 7,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pizzato Elettrica
E21BAC11
€ 1,46*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
E2LP1A2V1
€ 11,39*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
VEPT32A00A0
€ 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.