Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 100516-BK LBX12610 Schlüsselschalter im Gehäuse Schwarz, Grau Schlüsselentriegelung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708559-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     100516-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
BACO 100516-BK LBX12610 Schlüsselschalter im Gehäuse Schwarz,Grau Schlüsselentriegelung 1 St.

Gehäuse mit 22 mm Frontelementen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Entriegelungs-Art: Schlüsselentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Knopf-Durchmesser: 22 mm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 96.3 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 2.5 A · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 74 x 74 x 96.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Höhe:
96.3 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Schlüsselentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
LBX12610
Knopf-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
2.5 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, 02050001239433, BACO, 100516-BK, LBX12610, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 58,03*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 43,98*
€ 58,04*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 67,61*
€ 87,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33S10
€ 6,45*
Sonstiges
Baco
100953
€ 4,58*
Sonstiges
Baco
BA33S01
€ 6,99*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.