Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

K & B 43R012111 Warmgeräte-Steckverbinder 43R Buchse, gewinkelt Gesamtpolzahl: 2 + PE 10 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708550-BP
Hersteller:
     K & B
Herst.-Nr.:
     43R012111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
K & B
43R012111
netzstecker
netzbuchse
Warmgerätesteckdose C15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C15 · Gesamtpolzahl: 2 + PE · Herst.-Teilenr.: 43R012111 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Warmgeräte-Steckverbinder · RoHS-konform: Ja · Serie (Netzsteckverbinder): 43R · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gewinkelt · Typ (Hersteller-Typ): 43R012111 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
10 A
1c. Marke:
K & B
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C15
Serie (Netzsteckverbinder):
43R
Herst.-Teilenr.:
43R012111
Typ (Hersteller-Typ):
43R012111
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gewinkelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Warmgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,02*
Lager 102
70
1
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.