Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 599 20 SA LED-Kühlkörper 2.1 K/W (Ø x H) 120 mm x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708491-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10021863
SK 599 20 SA
kühlkörper
LED-Kühlkörper SK 599

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: LED-Kühlkörper · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 120 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 599 20 SA · Wärmewiderstand R(th): 2.1 K/W

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 15,47*
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 15,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.