Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 834B.RTI Inspektionsspiegel ausziehbar, mit Beleuchtung Spiegel-Größe: (Ø) 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708396-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     834B.RTI
EAN/GTIN:
     3148519032345
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Facom 834B.RTI Inspektionsspiegel ausziehbar,mit Beleuchtung Spiegel-Größe: (Ø) 55 mm

Teleskop-Inspektionsspiegel

LED hinterleuchteter Spiegel
Kratzfeste Scheibe

Inspektionsspiegel mit kratzfestem Glasspiegel und Metalleinfassung für einen besseren Glasschutz. Lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff. Für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen ist eine Beleuchtung integriert.

Ausstattung:
Mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen
Kratzfeste Scheibe aus Glas
Glas mit Kunststoffeinfassung für besseren Schutz der Werkstücke und längere Lebensdauer der Scheibe
Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar
Ergonomischer und lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff: Skydroll, Diesel usw.
Max. Länge 850 mm

Technische Daten:
Gewicht: 78 g · Inspektionsspiegel-Besonderheiten: ausziehbar,mit Beleuchtung · Produktabmessung, Länge: 955 mm · Spiegel-Durchmesser: 55 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
955 mm
Spiegel-Größe:
(Ø) 55 mm
Marke:
Facom
Inspektionsspiegel-Besonderheiten:
ausziehbar | mit Beleuchtung
Spiegel-Durchmesser:
55 mm
Gewicht:
78 g
Produkt-Art:
Inspektionsspiegel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,70*
€ 27,65*
8 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 20,25*
€ 27,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,39*
€ 27,89*
12 Tage
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 21,81*
€ 29,98*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 38,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
779.UVTPB
ab € 64,25*
Ähnlich
Facom
777.SPOTBTPB
ab € 273,31*
Ähnlich
Facom
779.SILR2PB
ab € 95,22*
Ähnlich
Facom
779.TRIPODPF
ab € 63,06*
Ähnlich
Facom
779.1000RPB
ab € 136,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.