|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-708351-MU Herst.-Nr.: E21SE43GCE11AB EAN/GTIN: 8018851197871 |
| |
|
|  |  |
 | Pizzato Elettrica E21SE43GCE11AB E21SE43GCE11AB Wahltaste Schwarz 2 x 45 ° 1 St.
Wahltaste rund E21SE
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): Wahltaste rund · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Knopf-Durchmesser: 29.6 mm · Schaltwinkel: 2 x 45 ° · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Hinweis: Kontaktelement und Befestigungsadapter bitte separat bestellen. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Schutzart: | IP67 | Anschluss (Bauelemente): | externes Kontaktelement | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Pfeilmarkierung | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Schaltwinkel: | 2 x 45 ° | Typ (Hersteller-Typ): | E21SE43GCE11AB | Ausführung (allgemein): | Wahltaste rund | Knopf-Durchmesser: | 29.6 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050001198013, 08018851197871, 8018851197871, Pizzato Elettrica, E21SE43GCE11AB |
|  |  |
| |