Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom E.120PB Bit-Set 28teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Innen-Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708333-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     E.120PB
EAN/GTIN:
     3148518228053
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Facom E.120PB Bit-Set 28teilig Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-Sechsrund (TX)

Bit-Satz 28-tlg.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-Sechsrund (TX) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 28teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
Bits, L=25 mm: 3 x Schlitz 4.5/6.5/8 mm · 5 x Kreuzschlitz Phillips 2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3 · 6 x Kreuzschlitz Pozidriv 2 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3 · 4 x Sechskant 3/4/5/6 mm · 9 x Sechsrund 1 x T10, 1 x T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T30, 1 x T40 · Bithalter 1/4".

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Marke:
Facom
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
28teilig
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechskant | Innen-Sechsrund (TX)
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,35*
€ 49,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,82*
€ 49,36*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,11*
€ 51,09*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,20*
€ 51,13*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 48,47*
€ 63,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T4520
ab € 14,25*
Ähnlich
Facom
E.112
ab € 25,55*
Ähnlich
Facom
E.114
ab € 32,38*
Ähnlich
Facom
E.113PB
ab € 28,98*
Ähnlich
RS Pro
6236441
ab € 20,98*
Ähnlich
RS Pro
6685802
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.