Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Facom Werkstatt Ratschen-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708297-BP
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ACL.1APB
EAN/GTIN:
     3148518372572
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Schlitz)
Knarren-Schraubendreher 15tlg.

Knarren Schraubendreher mit 45 Zähnen und geringem Rücklauf-Drehmoment. Ergonomisches Bi-Material Heft für eine optimale Kraftübertragung. Verchromte 100 mm Klinge korrosionsbeständig und mit gerändeltem Bereich für schnelles und präzises Schrauben. Inklusive 2 Magazinen mit insgesamt 15 Bits.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Antrieb (Werkzeug): 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 100 mm · Produkt-Art: Ratschen-Schraubendreher · Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Bit-Magazin

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Facom
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Magazin
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Ratschen-Schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,98*
€ 43,01*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 36,3963*
€ 43,0225*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 43,23*
€ 48,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,70*
€ 49,82*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,90*
€ 51,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 59,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,90*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
Toolcraft
816273
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.