Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO UA0228 100911 Schutzhaube Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708263-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     100911
EAN/GTIN:
     3245061009112
Suchbegriffe:
03245061009112
3245061009112
BACO
100911
BACO UA0228 Schutzhaube Transparent 1 St.

Dichtungshaube 30 mm IP67 UA0228

IP67

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für (Details): 30 mm Taster flach · Schutzart: IP67

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für (Details):
30 mm Taster flach
Schutzart:
IP67
Typ (Hersteller-Typ):
UA0228
Produkt-Art:
Schutzhaube
Weitere Suchbegriffe: UA0228
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 6,35*
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 6,36*
9 Tage
46
4
€ 6,99*
ab € 6,31*
€ 9,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.