|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-708222-MU Herst.-Nr.: E21SL12ACD49AB EAN/GTIN: 8018851198045 |
| |
|
|  |  |
 | Pizzato Elettrica E21SL12ACD49AB E21SL12ACD49AB Wahltaste Grün 1 x 45 ° 1 St.
Knebelwahltaste beleuchtbar E21SL
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): Knebelwahltaster · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Grün · Knopf-Durchmesser: 29.6 mm · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltwinkel: 1 x 45 ° · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Hinweis: Kontakt-, LED-Element und Befestigungsadapter bitte separat bestellen. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grün | Gehäusefarbe (Details): | Chrom | Schutzart: | IP67 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtfarben: | Grün | Anschluss (Bauelemente): | externes Kontaktelement | Beleuchtungsart: | Punktbeleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Pfeilmarkierung | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltwinkel: | 1 x 45 ° | Typ (Hersteller-Typ): | E21SL12ACD49AB | Ausführung (allgemein): | Knebelwahltaster | Knopf-Durchmesser: | 29.6 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 08018851198045, 02050001197917, 8018851198045, Pizzato Elettrica, E21SL12ACD49AB |
|  |  |
| |