|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-708196-MU Herst.-Nr.: E21SL12ACD29AB EAN/GTIN: 8018851198007 |
| |
|
|  |  |
 | Pizzato Elettrica E21SL12ACD29AB E21SL12ACD29AB Wahltaste Weiß 1 x 45 ° 1 St.
Knebelwahltaste beleuchtbar E21SL
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): Knebelwahltaster · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Weiß · Knopf-Durchmesser: 29.6 mm · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltwinkel: 1 x 45 ° · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Hinweis: Kontakt-, LED-Element und Befestigungsadapter bitte separat bestellen. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Gehäusefarbe (Details): | Chrom | Schutzart: | IP67 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtfarben: | Weiß | Anschluss (Bauelemente): | externes Kontaktelement | Beleuchtungsart: | Punktbeleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Pfeilmarkierung | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltwinkel: | 1 x 45 ° | Typ (Hersteller-Typ): | E21SL12ACD29AB | Ausführung (allgemein): | Knebelwahltaster | Knopf-Durchmesser: | 29.6 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: wahltaster, 08018851198007, 02050001197894, 8018851198007, Pizzato Elettrica, E21SL12ACD29AB |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,99* | € 13,71* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 4 |  | € 9,15* | ab € 10,54* | € 15,30* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 14,56* | € 20,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|