Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL21MR03A L21MR03A Wahltaste Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz 2 x 45 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708161-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL21MR03A
EAN/GTIN:
     3245062237354
Suchbegriffe:
Drehschalter
Wahltaste
Wahltaster
wahltaster
BACO BAL21MR03A L21MR03A Wahltaste Frontring Kunststoff,verchromt Schwarz 2 x 45 ° 1 St.

Drehschalter 600 V 10 A mit langem Knebel

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltwinkel: 2 x 45 ° · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Frontelement, Adapter und Kontaktelement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 23 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
2 x 45 °
Typ (Hersteller-Typ):
L21MR03A
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: 02050001444905, 03245062237354, 3245062237354, BACO, BAL21MR03A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 25,65*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 17,57*
€ 25,66*
8 Tage
32
€ 6,99*
ab € 32,24*
€ 43,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,67*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,65*
Sonstiges
Baco
224200
€ 10,79*
Sonstiges
Baco
224205
€ 39,30*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,54*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,69*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,12*
Sonstiges
Baco
224204
€ 34,93*
Sonstiges
Baco
224188
€ 28,70*
Sonstiges
Baco
224183
€ 9,12*
Sonstiges
Baco
224322
€ 1,96*
Sonstiges
Baco
LBX0200
€ 12,50*
Sonstiges
Baco
LBX0300
€ 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.