Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAX PRODUCTS MAX505S Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 555 x 428 x 211 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-708126-BP
Hersteller:
     MAX PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     MAX505S
EAN/GTIN:
     4002138692481
Suchbegriffe:
Anschlussschraube Montagewerkzeug
Anschlussschrauben Montagewerkzeug
Sicherheitskappe Montagewerkzeug
Lehrlingskoffer
MAX PRODUCTS MAX505S Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 555 x 428 x 211 mm

Xenotec Wasser- und Staubdichter Koffer MAX505S

IP67 zertifiziert
Automatisches Druckausgleichsventil
Inkl. Rasterschaumeinlage

Der wasser- und staubdichte Transport- und Aufbewahrungskoffer MAX 300 eignet sich ideal für die Unterbringung ihre wertvollen Ausrüstungen, Geräte, oder persönlichen Gegenstände. Er zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus und ist ein sicherer Aufbewahrungsort nicht nur auf Reisen, sondern auch zu Hause wenn Ihnen persönlich wichtige Dinge gut geschützt gelagert werden sollen. Bei seiner Konstruktion wurde bewusst auf die Verwendung jeglicher Metallteile verzichtet. Die Scharnierbolzen sind aus langlebigem Nylon gefertigt. Eine nahtlos umlaufende Neoprendichtung sorgt für absolute Dichtheit was auch durch die geprüfte Schutzklasse IP67 belegt wird. Die Sicherheitsverschlüsse mit Doppelmechanik sind leicht zu öffnen und halten den Koffer jederzeit sicher und dicht geschlossen. Das integrierte Druckausgleichsventil sorgt dafür, dass Sie den Koffer unterwegs immer leicht öffnen können - egal wie viele Höhenmeter zwischen dem Verschließen und wieder Öffnen des Koffers zurückgelegt wurden. Durch den gummierten, gepolsterten Handgriff, lässt sich der Koffer angenehm tragen.

Ausstattung:
Wasserdicht · Staubdicht · Bruchsicher · Schlagfest · Keine Metallteile · Einfach zu öffnen · Gummierter Handgriff · 100% recyclebar · Schutzklasse IP 67 · Umlaufende Dichtung · Scharnierbolzen aus Nylon · Automatischer Druckausgleich.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 3860 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 500 mm · Innenmaß Höhe: 194 mm · Innenmaß Tiefe: 350 mm · Produktabmessung, Breite: 428 mm · Produktabmessung, Höhe: 211 mm · Produktabmessung, Länge: 555 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: inkl. Schaumstoffeinlage

Lieferumfang:
Rasterschaumeinlage.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 555 x 428 x 211 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
211 mm
Produktabmessung, Länge:
555 mm
Produktabmessung, Breite:
428 mm
Marke:
MAX PRODUCTS
Innenmaß Tiefe:
350 mm
Innenmaß Höhe:
194 mm
Innenmaß Breite:
500 mm
Farbe:
schwarz
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
inkl. Schaumstoffeinlage
Gewicht:
3860 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, anschlussschraube montagewerkzeug, 4002138692481, MAX PRODUCTS, MAX505S, Schutzkoffer, transportkoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,97*
€ 149,75*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 125,06*
€ 149,76*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 200,95*
€ 234,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.