Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO NB01AQ1 Lasttrennschalter 16 A 1 x 90 ° Grau, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707991-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     NB01AQ1
EAN/GTIN:
     3245062274007
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 16a
lasttrenner
BACO NB01AQ1 Lasttrennschalter 16 A 1 x 90 ° Grau,Schwarz 1 St.

Ein-Aus-Schalter 16 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Aufdruck-Motiv: 0/1 · Ausführung (allgemein): 1 Kontakt · Betätigungsart: Knebel · Farbe Gehäuse/Knopf: Grau,Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Montageart: Frontbefestigung · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm · Schaltstrom (max.): 16 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 48 mm x 48 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
BACO
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Steck-Klemm
Aufdruck-Motiv:
0/1
Betätigungsart:
Knebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
NB01AQ1
Ausführung (allgemein):
1 Kontakt
Montageart:
Frontbefestigung
Polzahl (num):
1
Schaltstrom (max.):
16 A
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner ip65, 3245062274007, BACO, NB01AQ1, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,70*
€ 25,67*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 25,68*
€ 3,50*
ab € 31,78*
€ 42,77*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 44,99*
€ 59,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.