|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-707939-MU Herst.-Nr.: E21SE12ACA11AB EAN/GTIN: 8018851196317 |
| |
|
|  |  |
 | Pizzato Elettrica E21SE12ACA11AB E21SE12ACA11AB Wahltaste Schwarz 1 x 45 ° 1 St.
Knebelwahltaste E21SE
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): Knebelwahltaster · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Knopf-Durchmesser: 29.6 mm · Schaltwinkel: 1 x 45 ° · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Hinweis: Kontaktelement und Befestigungsadapter bitte separat bestellen. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Schutzart: | IP67 | Anschluss (Bauelemente): | externes Kontaktelement | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Pfeilmarkierung | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltwinkel: | 1 x 45 ° | Typ (Hersteller-Typ): | E21SE12ACA11AB | Ausführung (allgemein): | Knebelwahltaster | Knopf-Durchmesser: | 29.6 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050001197696, 08018851196317, 8018851196317, Pizzato Elettrica, E21SE12ACA11AB |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,51* | € 11,44* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 5 |  | € 9,15* | ab € 8,45* | € 11,77* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 12,13* | € 17,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|