Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzato Elettrica E21PTRS9AAAY E21PTRS9AAAY Dreifachdrucktaster Grün, Rot, Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707876-MU
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     E21PTRS9AAAY
EAN/GTIN:
     8018851195990
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Pizzato Elettrica E21PTRS9AAAY Dreifachdrucktaster Grün,Rot,Grün 1 St.

Dreifachdrucktaster beleuchtbar E21PTRS

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: I/STOP/II · Ausführung (allgemein): Dreifachdrucktaster · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): Kontaktelement · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Grün,Rot,Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Kontakt-, LED-Element und Befestigungsadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün | Rot
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
I/STOP/II
Funktionen (Schalter/Taster):
Kontaktelement
Typ (Hersteller-Typ):
E21PTRS9AAAY
Ausführung (allgemein):
Dreifachdrucktaster
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Dreifachdrucktaster
Weitere Suchbegriffe: 08018851195990, 02050001197689, 8018851195990, Pizzato Elettrica, E21PTRS9AAAY
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 21,64*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 21,66*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 26,83*
€ 37,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pizzato Elettrica
E2 1BAC11
€ 1,47*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
E2 CP01G2V1
€ 4,07*
Sonstiges
Pizzato Elettrica
E2LP1A2V1
€ 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.