Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LWA0215 100515-GY Blindverschluss Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707863-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     100515-GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001239242
BACO
100515-GY
LWA0215
BACO LWA0215 Blindverschluss Grau 1 St.

Blindverschluss 22,3 mm

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Schutzart:
IP66
Typ (Hersteller-Typ):
LWA0215
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Blindverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 5,13*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 5,15*
8 Tage
13
5
€ 6,99*
ab € 5,11*
€ 7,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.