Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 223996 LM4A Joystick mit Befestigungsadapter Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707850-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     223996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
joystick
BACO 223996 LM4A Joystick mit Befestigungsadapter Schwarz 1 St.

Joystick mit Adapter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): ohne Verriegelung in Stellung 0 · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Befestigungsadapter · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang:
Frontelement mit Befestigungsmutter.

Hinweis:
2 Kontaktelemente erforderlich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Befestigungsadapter
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
LM4A
Ausführung (allgemein):
ohne Verriegelung in Stellung 0
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Joystick
Weitere Suchbegriffe: 02050001276001, BACO, 223996, LM4A, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 71,49*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 71,50*
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 85,62*
€ 109,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,60*
Sonstiges
Baco
BALM11
€ 20,39*
Sonstiges
Baco
100935
€ 15,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.