|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-707824-MU Herst.-Nr.: 224235 EAN/GTIN: 3245062242358 |
| |
|
|  |  |
 | BACO 224235 LBX30430 Drucktaster tastend (L x B x H) 125.5 x 74 x 58.9 mm IP66 1 St.
Drucktaster im Gehäuse
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: ↑/0/↓ · Ausführung (allgemein): Drucktaster · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot,Grün · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.9 mm · Produktabmessung, Länge: 125.5 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse · Schutzart: IP66
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 125.5 x 74 x 58.9 mm | Farbe Gehäuse/Knopf: | Rot | Grün | Produktabmessung, Höhe: | 58.9 mm | Produktabmessung, Länge: | 125.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 74 mm | Schutzart: | IP66 | Anschluss (Bauelemente): | Schrauben | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | 1 Schließer | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | ↑/0/↓ | Material: | Kunststoff | Schalter/Taster-Besonderheiten: | im Gehäuse | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Typ (Hersteller-Typ): | LBX30430 | Ausführung (allgemein): | Drucktaster | Produkt-Art: | Drucktaster |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 03245062242358, 3245062242358, BACO, 224235, LBX30430 |
|  |  |
| |