Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 224210 LBX10110 Drucktaster im Gehäuse Grün Druckentriegelung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707773-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     224210
EAN/GTIN:
     3245062241207
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
BACO 224210 LBX10110 Drucktaster im Gehäuse Grün Druckentriegelung 1 St.

Gehäuse mit 22 mm Frontelementen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Entriegelungs-Art: Druckentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Grün · Knopf-Durchmesser: 22 mm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.9 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 2.5 A · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 74 x 74 x 58.9 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
58.9 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
I
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Entriegelungs-Art:
Druckentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
LBX10110
Knopf-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
2.5 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 03245062241207, 03245062242105, 3245062242105, BACO, 224210
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 19,58*
€ 8,95*
ab € 13,28*
€ 19,60*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 32,81*
€ 6,90*
ab € 20,53*
€ 33,39*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 39,06*
€ 52,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
A161
€ 5,03*
Zubehör
Baco
LWA0226
€ 19,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.