Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LBX0500 224205 Leergehäuse 5 Einbaustellen (L x B x H) 206 x 74 x 47.9 mm Grau, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707761-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     224205
EAN/GTIN:
     3245062242051
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leergehäuse
BACO LBX0500 Leergehäuse 5 Einbaustellen (L x B x H) 206 x 74 x 47.9 mm Grau,Schwarz 1 St.

Leergehäuse mit Bohrung

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.9 mm · Produktabmessung, Länge: 206 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 5 Einbaustellen · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 206 x 74 x 47.9 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47.9 mm
Produktabmessung, Länge:
206 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Schutzart:
IP66
Schalter/Taster-Besonderheiten:
5 Einbaustellen
Typ (Hersteller-Typ):
LBX0500
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 03245062242051, 3245062242051, BACO, 224205, LBX0500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 39,30*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 27,68*
€ 39,31*
9 Tage
4
€ 6,99*
ab € 43,52*
€ 57,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.