Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LBX0400 224204 Leergehäuse 4 Einbaustellen (L x B x H) 173 x 74 x 47.9 mm Grau, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707748-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     224204
EAN/GTIN:
     3245062242044
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leergehäuse
BACO LBX0400 Leergehäuse 4 Einbaustellen (L x B x H) 173 x 74 x 47.9 mm Grau,Schwarz 1 St.

Leergehäuse mit Bohrung

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.9 mm · Produktabmessung, Länge: 173 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 4 Einbaustellen · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 173 x 74 x 47.9 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47.9 mm
Produktabmessung, Länge:
173 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Schutzart:
IP66
Schalter/Taster-Besonderheiten:
4 Einbaustellen
Typ (Hersteller-Typ):
LBX0400
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 03245062242044, 3245062242044, BACO, 224204, LBX0400
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 35,02*
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 35,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33S10
€ 6,45*
Sonstiges
Baco
BA33S01
€ 6,99*
Sonstiges
Baco
224250
€ 6,99*
Sonstiges
Baco
224254
€ 13,66*
Sonstiges
Baco
100515-GY
€ 5,12*
Sonstiges
Baco
224188
€ 30,41*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.