Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LBX0200J 100644-BK Leergehäuse 2 Einbaustellen (L x B x H) 107 x 74 x 47.9 mm Gelb, Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707721-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     100644-BK
EAN/GTIN:
     4064161264370
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leergehäuse
BACO LBX0200J Leergehäuse 2 Einbaustellen (L x B x H) 107 x 74 x 47.9 mm Gelb,Schwarz 1 St.

Leergehäuse mit Bohrung

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.9 mm · Produktabmessung, Länge: 107 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 2 Einbaustellen · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 107 x 74 x 47.9 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
47.9 mm
Produktabmessung, Länge:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Schutzart:
IP66
Schalter/Taster-Besonderheiten:
2 Einbaustellen
Typ (Hersteller-Typ):
LBX0200J
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Produkt-Art:
Leergehäuse
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 02050001239228, BACO, 100644-BK, LBX0200J
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 19,07*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,08*
8 Tage
2
2
€ 6,99*
ab € 19,27*
€ 26,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33S01
€ 6,99*
Sonstiges
Baco
BA33S10
€ 6,18*
Sonstiges
Baco
224250
€ 6,93*
Sonstiges
Baco
224254
€ 13,60*
Sonstiges
Baco
100515-GY
€ 5,08*
Sonstiges
Baco
224188
€ 30,21*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.