Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K2H-100-TS Elektrische Abdeckung IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton CI-K2H-100-TS Elektrische Abdeckung IP65
Eaton CI-K2H-100-TS Elektrische Abdeckung IP65
Artikel-Nr.:
     102-707696-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229304
EAN/GTIN:
     4015082293048
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
160 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,01*
€ 20,31*
€ 4,98*
ab € 16,02*
€ 21,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,53*
€ 23,53*
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 24,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 40,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206906
€ 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.