Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung BA44-00242A Notebook-Netzteil 60 W 19 V/DC 3.16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707691-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     BA44-00242A
EAN/GTIN:
     4052739998635
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Samsung BA44-00242A Notebook-Netzteil 60 W 19 V/DC 3.16 A

Notebook Netzteil BA44-00242A

19 V/DC / 3.16 A
60 W Leistung
Einsatzort: Steckdose
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC
Passend für Notebooks von Samsung

Original Netzteil für Samsung Notebooks 60 Watt

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 · Ausgangsspannung: 19 V/DC · Ausgangsspannungs-Bereich: 19 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3.16 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC · Eingänge: IEC-60320 C5 · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 240 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: Getaktet · Passend für Marke: Samsung · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/3.3

Hinweis:
Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 47 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
ErP Status:
Step 2
Passend für Marke:
Samsung
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.16 A
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/3.3
Typ (Hersteller-Typ):
BA44-00242A
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.16 A
Ausgangsspannung:
19 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannungs-Bereich:
19 V/DC
Einsatzort:
Steckdose
Leistung:
60 W
Ausgangsleistung (Details):
60 W
Ausgangsstrom (Details):
3.16 A
Eingänge:
IEC-60320 C5
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, netzteil notebook samsung, netzteil notebook, 04052739998635, 4052739998635, Samsung, BA44-00242A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,19*
€ 62,73*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 67,17*
€ 71,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.