Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 223989 L21RP03 Potentiometerantrieb Frontring Kunststoff, verchromt Schwarz, Chrom 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707628-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     223989
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001275967
BACO
223989
L21RP03
BACO 223989 L21RP03 Potentiometerantrieb Frontring Kunststoff,verchromt Schwarz,Chrom 1 St.

Potentiometerantrieb mit Träger

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz,Chrom · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 29.4 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Für Achs-Ø: 6 - 6.35 mm · Für Achs-Länge: 46 - 51 mm · Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang:
Frontelement mit Befestigungsmutter.

Hinweis:
Potentiometer bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.4 mm x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Chrom
Produktabmessung, Ø:
29.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
L21RP03
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Potentiometerantrieb
Weitere Suchbegriffe: switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 35,32*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 35,33*
8 Tage
17
€ 6,99*
ab € 42,15*
€ 55,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.