Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 224010 L21AK50 Drucktaster Frontring Kunststoff, verchromt Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707602-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     224010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
BACO 224010 L21AK50 Drucktaster Frontring Kunststoff,verchromt Weiß 1 St.

Drucktaster hoch beleuchtbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Leuchtdrucktaster · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Weiß · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 16.3 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,verchromt · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang:
Frontelement mit Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 16.3 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
16.3 mm
Schutzart:
IP69K
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
L21AK50
Ausführung (allgemein):
Leuchtdrucktaster
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050001275943, BACO, 224010, L21AK50, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 10,82*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,83*
8 Tage
5
3
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,58*
Sonstiges
Baco
BA222964
€ 1,29*
Sonstiges
Baco
BA222968
€ 6,44*
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,67*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
€ 11,43*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,68*
Sonstiges
Baco
BA33E11
€ 10,76*
Sonstiges
Baco
222910
€ 13,63*
Sonstiges
Baco
224202
€ 12,50*
Sonstiges
Baco
100911
€ 6,35*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,54*
Sonstiges
Baco
LBX0100
€ 10,86*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,69*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,12*
Sonstiges
Baco
224204
€ 34,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.