|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-707548-MU Herst.-Nr.: E21PU2R3290 EAN/GTIN: 8018851193781 |
| |
|
|  |  |
 | Pizzato Elettrica E21PU2R3290 E21PU2R3290 Drucktaster Rot 1 St.
Drucktaster flach E21PU2R
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Drucktaster · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 20 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Hinweis: Kontaktelement und Befestigungsadapter bitte separat bestellen. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Gehäusefarbe (Details): | Chrom | Schutzart: | IP67 | Anschluss (Bauelemente): | externes Kontaktelement | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Typ (Hersteller-Typ): | E21PU2R3290 | Ausführung (allgemein): | Drucktaster | Knopf-Durchmesser: | 20 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Drucktaster |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 02050001197436, 08018851193781, 8018851193781, Pizzato Elettrica, E21PU2R3290 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 7 |  | € 9,15* | ab € 5,96* | € 8,59* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,32* | € 8,60* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,55* | € 8,62* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 10,53* | € 15,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|