|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-707535-MU Herst.-Nr.: E21PU2R2290 EAN/GTIN: 8018851193767 |
| |
|
|  |  |
 | Pizzato Elettrica E21PU2R2290 E21PU2R2290 Drucktaster Weiß 1 St.
Drucktaster flach E21PU2R
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Drucktaster · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Weiß · Knopf-Durchmesser: 20 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C
Hinweis: Kontaktelement und Befestigungsadapter bitte separat bestellen. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Gehäusefarbe (Details): | Chrom | Schutzart: | IP67 | Anschluss (Bauelemente): | externes Kontaktelement | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Typ (Hersteller-Typ): | E21PU2R2290 | Ausführung (allgemein): | Drucktaster | Knopf-Durchmesser: | 20 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Drucktaster |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 08018851193767, 02050001197429, 8018851193767, Pizzato Elettrica, E21PU2R2290 |
|  |  |
| |