Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ISH2,8 090267 Isolierstoffhülse Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707429-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     090267
EAN/GTIN:
     4015080902676
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Flachsteckhülse
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton ISH2,8 Isolierstoffhülse Weiß 1 St.

Isolierstoffhülse ISH2,8

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Isolierstoffhülse von vorne aufsteckbar · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (Details): Flachsteckhülse 2.8 x 0.8 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Passend für (Details):
Flachsteckhülse 2.8 x 0.8 mm
Typ (Hersteller-Typ):
ISH2,8
Ausführung (allgemein):
Isolierstoffhülse von vorne aufsteckbar
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Isolierstoffhülse
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, hilfskontakt, 04015080902676, 4015080902676, Eaton, 090267, ISH2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,0813*
€ 0,1309*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,123*
€ 0,196*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1475*
€ 0,2365*
100
€ 8,95*
ab € 0,204*
€ 0,33*
Lager 102
214
3
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.