Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM ICC3SAD2 ICC3SAD2 Drucktaster 28 V/DC 5 A 1 x Aus/(Ein) tastend IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707420-MU
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     ICC3SAD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
APEM ICC3SAD2 ICC3SAD2 Drucktaster 28 V/DC 5 A 1 x Aus/(Ein) tastend IP67 1 St.

Drucktaster eckig in kurzem Gehäuse

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Ausführung (allgemein): eckig · Befestigungsart (Details): Schraubmontage · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Einbautiefe: 11.5 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Silber, vergoldet · Plattenstärke (max.): 10 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 28 V/DC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
ICC3SAD2
Ausführung (allgemein):
eckig
Einbautiefe:
11.5 mm
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Plattenstärke (max.):
10 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
28 V/DC
Befestigungsart (Details):
Schraubmontage
Kontaktmaterial:
Silber, vergoldet
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050001533500, APEM, ICC3SAD2, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 34,55*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 34,56*
8 Tage
60
€ 6,99*
ab € 41,03*
€ 54,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.