Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-SPP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 3 Schli


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707418-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981062
EAN/GTIN:
     4017918927196
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztür- und Lichtgitter Überwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, ein- oder zweikanaliger Betrieb, automatische oder manuell überwachte Aktivierung, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 230 V AC/DC

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Sensor-Besonderheiten: Mit Meldestrompfad · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SPP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B

Weitere Suchbegriffe: Not-Aus, Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zugfederklemme, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, 4017918927196, Phoenix Contact, 2981062, PSR-SPP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B, Gerätemarkierung
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 107,61*
€ 113,86*
€ 7,90*
ab € 110,25*
€ 116,70*
€ 4,95*
ab € 111,93*
€ 118,50*
€ 4,45*
ab € 115,63*
€ 122,49*
Lager 102
Frei Haus
ab € 157,13*
€ 166,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2981033
ab € 86,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.