Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO L21AA82E L21AA82E Drucktaster Frontring Metall, verchromt Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707380-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L21AA82E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
BACO L21AA82E L21AA82E Drucktaster Frontring Metall,verchromt Grün 1 St.

Drucktaster 600 V mit 3-fach Adapter und Kontaktelement

Bis zu 2 weitere Kontaktelemente nachrüstbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: I · Ausführung (allgemein): 1 Schließer · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Grün · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Metall,verchromt · Schaltspannung: 600 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 11 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
I
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Metall | verchromt
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
L21AA82E
Ausführung (allgemein):
1 Schließer
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
600 V
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050001239204, BACO, L21AA82E, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 15,98*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 10,49*
€ 16,00*
7 Tage
3
3
€ 6,99*
ab € 11,54*
€ 16,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,60*
Sonstiges
Baco
BA33E01
€ 5,66*
Sonstiges
Baco
BA33E01C
€ 11,39*
Sonstiges
Baco
BA33E10
€ 5,66*
Sonstiges
Baco
BA33E11
€ 10,76*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,19*
Sonstiges
Baco
224188
€ 30,17*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,53*
Sonstiges
Baco
LBX0200
€ 12,49*
Sonstiges
Baco
LBX0300
€ 16,20*
Sonstiges
Baco
LBX0100
€ 10,85*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,70*
Sonstiges
Baco
224204
€ 34,89*
Sonstiges
Baco
224205
€ 39,35*
Sonstiges
Baco
224183
€ 9,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.