Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO L22DD01A Not-Aus-Schalter Frontring Kunststoff, Schwarz IP69K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707323-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BAL22DD01A
EAN/GTIN:
     3245062237217
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
BACO L22DD01A Not-Aus-Schalter Frontring Kunststoff,Schwarz IP69K 1 St.

Not-Aus-Taster mit Adapter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Entriegelungs-Art: Zugentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 34.2 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff,Schwarz · Schutzart: IP69K

Lieferumfang:
Frontelement, Adapter und Kontaktelement.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 34.2 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
34.2 mm
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff | Schwarz
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
L22DD01A
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not halt, 02050001444134, 03245062237217, 3245062237217, BACO, BAL22DD01A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 24,81*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 24,82*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 25,19*
€ 34,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
224203
€ 16,22*
Sonstiges
Baco
LBX0200
€ 12,47*
Sonstiges
Baco
LBX0100
€ 10,84*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,70*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,15*
Sonstiges
Baco
224204
€ 34,91*
Sonstiges
Baco
224205
€ 39,09*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.