Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BAL20SE50 Meldeleuchte Frontring Kunststoff Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707280-BP
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     224160
EAN/GTIN:
     3245062241603
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED-Signalleuchte
BACO BAL20SE50 Meldeleuchte Frontring Kunststoff Weiß 1 St.

Meldeleuchte L20SE

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): externes LED-Element · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Höhe: 11.25 mm · Produktabmessung, Ø: 29.9 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1, UL 508

Lieferumfang:
Frontelement mit Befestigungsmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.9 mm x 11.25 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
29.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.25 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
BACO
Schutzart:
IP69K
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
externes LED-Element
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
BAL20SE50
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,20*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 3,30*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,01*
€ 3,36*
Lager 102
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,56*
6 Tage
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,47*
€ 42,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
33EAWL
ab € 6,43*
Zubehör
Baco
LWG3
ab € 17,98*
Zubehör
Baco
LWP3
ab € 12,65*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,74*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.