Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 1 St. PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC 2 Schließer (B x H x T) 22.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707262-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981499
EAN/GTIN:
     4046356051699
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Nachschaltgerät
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais für Not-Halt-/Schutztür-Schalter mit Schließer/Öffner oder Öffner/Öffner Kontakten und Lichtgitter bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 2 Schließer, TBUS-Schnittstelle, automatische oder manuelle Aktivierung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B

Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 116,42*
€ 123,32*
€ 7,90*
ab € 119,29*
€ 126,46*
€ 4,45*
ab € 125,11*
€ 132,81*
Frei Haus
ab € 126,41*
€ 134,21*
Lager 102
Frei Haus
ab € 169,64*
€ 180,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 15,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2981716
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2890425
ab € 5,2556*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.