Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) C0056RBAAA C0056RBAAA Drucktaster, Türschalter 250 V/AC 0.16 A 1 x Ein/(Aus) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707210-MU
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     C0056RBAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Arcolectric (Bulgin Ltd.) C0056RBAAA C0056RBAAA Drucktaster,Türschalter 250 V/AC 0.16 A 1 x Ein/(Aus) tastend 1 St.

Türschalter

Dieser Schalter eignet sich hervorragend für Schaltaufgaben, bei denen eine geöffnete Tür gemeldet werden soll, z.B. in Kühlschränken, Vitrinen, Vorratsschränken, Bars usw. Auch als "Melder" für Alarmsysteme bestens geeignet. Gehäuse und Auslöser weiß.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Ausführung (allgemein): Öffner 1polig (Schalter öffnet, wenn Auslöser gedrückt wird) · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 19 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Weiß · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Plattenstärke (max.): 2.6 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltleistung (max.): 40 W · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Aus) · Schaltstrom (max.): 0.16 A

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Aus)
Typ (Hersteller-Typ):
C0056RBAAA
Ausführung (allgemein):
Öffner 1polig (Schalter öffnet, wenn Auslöser gedrückt wird)
Einbau-Durchmesser:
19 mm
Plattenstärke (max.):
2.6 mm
Schaltstrom (max.):
0.16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Schaltleistung (max.):
40 W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050000226038, Arcolectric (Bulgin Ltd.), C0056RBAAA, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 3,51*
Lager 102
56
1
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,52*
9 Tage
56
9
€ 6,99*
ab € 3,06*
€ 4,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,55*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
€ 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.