Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO BALMV4A LMV4A Joystick mit Befestigungsadapter Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707172-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BALMV4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
joystick
BACO BALMV4A LMV4A Joystick mit Befestigungsadapter Schwarz 1 St.

Joystick mit Adapter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): mit Verriegelung in Stellung 0 · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Befestigungsadapter · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-5-1

Lieferumfang:
Frontelement mit Befestigungsmutter.

Hinweis:
2 Kontaktelemente erforderlich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Befestigungsadapter
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
LMV4A
Ausführung (allgemein):
mit Verriegelung in Stellung 0
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Produkt-Art:
Joystick
Weitere Suchbegriffe: 02050001444011, BACO, BALMV4A, LMV4A, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,55*
€ 82,12*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 82,13*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 99,15*
€ 126,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,60*
Sonstiges
Baco
BALM11
€ 20,48*
Sonstiges
Baco
100935
€ 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.