Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

APEM PBAR2AF0000 Piezotaster 24V DC/AC 0.2A 1 x Aus/(Ein) tastend IP69K 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-707144-MU
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR2AF0000
EAN/GTIN:
     04016138679892
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster schwarz
piezotaster
APEM PBAR2AF0000 Piezotaster 24V DC/AC 0.2A 1 x Aus/(Ein) tastend IP69K 1St.

  • Kategorie: Piezotaster
  • Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger flach
  • Gehäuse-/Knopffarbe: Metall
  • Funktionen: tastend
  • Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
  • Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
  • Kontaktart: 1 Schließer
  • Material: Metall
  • Anschluss: Kabel, offenes Ende
  • Schaltspannung: 24 V DC/AC
  • Schaltstrom (max.): 0.2 A
  • Einbau-Ø: 22 mm
  • Schutzart: IP69K
  • Inhalt: 1 St.
  • Plattenstärke (max.): 5 mm
  • Typ: PBAR2AF0000
  • Produkt-Art: Piezotaster
  • Hersteller-Nr.: PBAR2AF0000
  • EAN: 4016138679892
  • Anschlussquerschnitte: 0.5 - 1.0 mm2
  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder: 1
  • Ausführung der Linse: flach
  • Bauform: flach
  • Bauform der Linse: quadratisch
  • Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 250 V
  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 800 V AC
  • Einsatz der Isolierstoffhülse ISH 2,8: 24 V AC/DC empfohlen50 V AC oder 120 V DC Pflicht, auch auf die freien Flachsteckanschlüsse
  • Farbe Frontring: Schwarz
  • Farbe Der Linse: Grün
  • Flachstecker: 2.8 x 0.8 mm nach DIN 46244
  • Flachsteckhülse: 2.8 x 0.8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760
  • Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
  • Umgebungstemperatur: - 25 - 40 °C
  • Werkstoff des Frontrings: Kunststoff

Weitere Informationen:
Sonstiges
Einbaudurchmesser
22 mm
Schutzart
IP 68
Inhalt
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf
Metall
Marke
APEM
Anschluss (Bauelemente)
Kabel
offenes Ende
Kontaktart (LOV)
1 Schließer
Beleuchtungsart
Ohne Beleuchtung
Material
Metall
Schalter/Taster-Besonderheiten
Betätiger flach
Funktionen (Schalter/Taster)
tastend
Schaltstellung
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ)
PBAR2AF0000
Einbau-Durchmesser
22 mm
Plattenstärke (max.)
5 mm
Schaltstrom (max.)
0.2 A
Schaltspannung
24 V DC/AC
Produkt-Art
Piezotaster
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 25,67*
€ 29,22*
1
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 34,75*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 26,98*
€ 37,72*
3 Tage
40
1
€ 14,99*
ab € 33,13*
€ 49,73*
1
€ 8,95*
ab € 28,65*
€ 53,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.