Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO LBX17202 Not-Aus-Schalter im Gehäuse 240 V/AC 2.5 A 2 Öffner IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707064-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BALBX17202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
BACO LBX17202 Not-Aus-Schalter im Gehäuse 240 V/AC 2.5 A 2 Öffner IP66 1 St.

NOT-AUS-Taster im Gehäuse

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: NOT-AUS · Ausführung (allgemein): 2 Öffner · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Gelb,Rot · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 69.9 mm · Produktabmessung, Länge: 74 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse · Schaltspannung: 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 2.5 A · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN-IEC 60947-1, EN-IEC 60947-5-1, UL508

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 74 x 74 x 69.9 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Rot
Produktabmessung, Höhe:
69.9 mm
Produktabmessung, Länge:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
NOT-AUS
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
LBX17202
Ausführung (allgemein):
2 Öffner
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Schaltstrom (max.):
2.5 A
Schaltspannung:
240 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,08*
€ 55,87*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 55,88*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 69,56*
€ 89,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Baco
BA33S10
€ 6,45*
Sonstiges
Baco
BA33S01
€ 6,99*
Sonstiges
Baco
100927
€ 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.