Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO 33S10 Kontaktelement 1 Schließer tastend 600 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-707061-MU
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     BA33S10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
BACO 33S10 Kontaktelement 1 Schließer tastend 600 V 1 St.

Kontaktelement für Leergehäuse 600 V 10 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Montageart: Bodenbefestigung · Passend für (Details): Leergehäuse LBX · Schaltspannung: 600 V · Schaltstellung(en): 1x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Zulassungen: EN, UL, Buerau Veritas, BBJ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Leergehäuse LBX
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
33S10
Montageart:
Bodenbefestigung
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
600 V
Schaltstellung(en):
1x Aus/(Ein)
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: 02050001275660, BACO, BA33S10, 33S10, Kontaktblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,65*
Lager 102
80
1
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,20*
8 Tage
80
5
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,60*
Sonstiges
Baco
224203
€ 16,22*
Sonstiges
Baco
100515-GY
€ 5,13*
Sonstiges
Baco
LBX0200
€ 12,47*
Sonstiges
Baco
LBX0100
€ 10,84*
Sonstiges
Baco
100530
€ 21,70*
Sonstiges
Baco
100644-BK
€ 19,15*
Sonstiges
Baco
224204
€ 34,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.